Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba IK 75 Schwarz, Edelstahl Arbeitsplatte 29.5 cm Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba IK 75 Schwarz, Edelstahl Arbeitsplatte 29.5 cm Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)
Steba IK 75 Schwarz, Edelstahl Arbeitsplatte 29.5 cm Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)
Steba IK 75 Schwarz, Edelstahl Arbeitsplatte 29.5 cm Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)
Steba IK 75 Schwarz, Edelstahl Arbeitsplatte 29.5 cm Zonen-Induktionskochfeld 1 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71371532
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     06.57.00
EAN/GTIN:
     4011833303141
Suchbegriffe:
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Induktionskochtafel
Induktionsplatte
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorderseite
Eingebautes Display
Ja
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
99-Minuten-Timer
180 min
Kindersicherung
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
2000 W
AC Eingangsspannung
230 V
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Größe der Kochfeldbreite
29.5 cm
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
1 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rund
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
230 mm
Leistung Kochzone 1
2000 W
Leistungen
Anzahl der Leistungsstufen
10
Temperaturbereich (T-T)
60 - 240 °C
Topferkennung
Ja
Anzahl der gleichzeitig verwendeten Pfannen / Töpfe
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
375 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
3500 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,11*
€ 160,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,16*
€ 158,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,81*
€ 156,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,33*
€ 151,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,17*
€ 141,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,56*
€ 125,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.