Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmidt Spiele DOG Brettspiel Familie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmidt Spiele DOG Brettspiel Familie
Schmidt Spiele DOG Brettspiel Familie
Schmidt Spiele DOG Brettspiel Familie
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71371777
Hersteller:
     Schmidt Spiele
Herst.-Nr.:
     51428
EAN/GTIN:
     4001504514280
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
schmidt spiele brettspiel
moderne gesellschaftsspiele
Der Klassiker "DOG" ist nun auch als Bring-Mich-Mit-Spiel zum kleinen Preis erhältlich. Das beliebte Team-Spiel in der stabilen Metallbox ist damit auch ideal für den Urlaub geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Familie
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Name des Spiels
DOG
Spiel-Modi
Multiplayer, Team game
Familienspiel
Ja
Spielzeit (max.)
20 min
Sicherheitswarnung
Sicherheitswarnung
ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr!
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
114 mm
Verpackungstiefe
184 mm
Verpackungshöhe
39 mm
Verpackungsmaterial
Zinn
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.