Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmidt Spiele Die Quacksalber von Quedlinburg Die Kräuterhexen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmidt Spiele Die Quacksalber von Quedlinburg Die Kräuterhexen
Schmidt Spiele Die Quacksalber von Quedlinburg Die Kräuterhexen
Schmidt Spiele Die Quacksalber von Quedlinburg Die Kräuterhexen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71371833
Hersteller:
     Schmidt Spiele
Herst.-Nr.:
     49358
EAN/GTIN:
     4001504493585
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
moderne gesellschaftsspiele
Erweiterung zum Kennerspiel des Jahres 2018: Nun können auch bis zu 5 Spieler das Kennerspiel des Jahres 2018 spielen. Weitere Zutatenbücher mit dem Narrenkraut eine weitere Zutat und die Kräuterhexen sorgen dafür, dass alle Fans dieses Spiels weitere Varianz erhalten und viele spannende Partien erleben können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Taktisch
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
5
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Spiel-Modi
Multiplayer
Familienspiel
Ja
Spielzeit (max.)
45 min
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
295 mm
Verpackungstiefe
295 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.