Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin 2234 Toaster 4 Scheibe(n) 1400 W Grau, Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Severin 2234 Toaster 4 Scheibe(n) 1400 W Grau, Weiß
Severin 2234 Toaster 4 Scheibe(n) 1400 W Grau, Weiß
Severin 2234 Toaster 4 Scheibe(n) 1400 W Grau, Weiß
Severin 2234 Toaster 4 Scheibe(n) 1400 W Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71372714
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     2234
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
severin toastautomat
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
440 mm
Verpackungstiefe
215 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
2000 g
Merkmale
Anzahl der Scheiben
4 Scheibe(n)
Produktfarbe
Grau, Weiß
Gehäusematerial
Edelstahl
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Elektronische Bräunung Kontrolle
Ja
Anzahl Slots
2
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Wärmeablage
Ja
Langer Slot
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Anzeigelicht
Ja
Auto-Pop-up Mechanismus
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Wärmeisoliertes Gehäuse
Ja
Rollenhalter
Ja
Krümelschublade
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Leistung
1400 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
390 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
1600 g
Weitere Suchbegriffe: toaster 4 scheiben, toaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 569,08002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 189,69334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 690,35001*
€ 821,51651
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 658,18002*
€ 783,23422
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 626,21001*
€ 745,18991
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 569,08002*
€ 677,20522
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.