| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-71372812 Herst.-Nr.: 49341 EAN/GTIN: 4001504493417 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Alraunenwurzel, Geisteratem und Fliegenpilz… ab damit in den Kessel!
Beim Kennerspiel des Jahres 2018 „Die Quacksalber von Quedlinburg“ braut jeder Spieler mit allerlei ungewöhnlichen Zutaten immer wieder neue Tränke. Aus dem bunt gemischten Vorratsbeutel zieht jeder Spieler nach und nach die Zutaten für seinen Trank und erhofft sich dadurch die besten Sondereffekte. Doch Vorsicht: ein Paar Knallerbsen zu viel und der ganze Trank explodiert. Da gilt es nicht zu gierig zu sein und zur rechten Zeit aufhören. Aber das ist leichter gesagt als getan. Ein Kürbis geht doch wohl noch... oder doch nicht?
Das Köcheln mit verschiedensten Zutaten sorgt bei den Quacksalbern für eine bunte Mischung aus Schadenfreude, Spielspaß und Wiederspielreiz. Letzterer ist bei mehr als 2000 Kombinationsmöglichkeiten garantiert!
Das Kennerspiel des Jahres 2018 "Die Quacksalber von Quedlinburg": Ein großer Spaß für die ganze Familie. Weitere Informationen: Merkmale | Minimale Anzahl an Spielern | 2 | ![](/p.gif) | Maximale Anzahl an Spielern | 4 | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener & Kind | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Name des Spiels | Die Quacksalber von Quedlinburg | ![](/p.gif) | Spiel-Modi | Multiplayer | ![](/p.gif) | Familienspiel | Ja | ![](/p.gif) | Spielzeit (max.) | 45 min | ![](/p.gif) | Designer | Wolfgang Warsch | Sicherheitswarnung | Sicherheitswarnung | ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr! | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 295 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 295 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 73 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |