Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Paint Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber-Castell Paint Mehrfarbig
Faber-Castell Paint Mehrfarbig
Faber-Castell Paint Mehrfarbig
Faber-Castell Paint Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71406778
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     267125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Farbstifte Box
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Mehrfarbig
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Farben
9 Farben
Gehäuseform
Rechteck
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gewicht und Abmessungen
Breite
152 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
225 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.