Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 12609 Netzwerk-Antenne MHF 1,2 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 12609 Netzwerk-Antenne MHF 1,2 dBi
DeLOCK 12609 Netzwerk-Antenne MHF 1,2 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71415502
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12609
EAN/GTIN:
     4043619126095
Suchbegriffe:
RFID Antenne
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
WLAN Antenne
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung der 2,4 GHz + 5 GHz WLAN Bänder im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
1.2 dBi
Frequenzband
2.4 - 2.5/5.15 - 5.875 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.65 mm
Tiefe
40 mm
Merkmale
Antenne Steckertyp
MHF
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2,5
Kabellänge
1 m
Kabeltyp
RG-178
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Weitere Suchbegriffe: delock wlan antenne, rfid antenne
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.