Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotring Visuclick Druckbleistift 0,5 mm 2B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rotring Visuclick Druckbleistift 0,5 mm 2B
Rotring Visuclick Druckbleistift 0,5 mm 2B
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71497238
Hersteller:
     Rotring
Herst.-Nr.:
     2089095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Schreibfarben
Rot
Härte
2B
Leitungsdurchmesser
0.5 mm
Form
Dreieckig
Clip
Ja
Clip-Material
Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,20008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,93334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,12004*
€ 20,37285
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,81008*
€ 20,004
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,81*
€ 18,8139
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,86008*
€ 17,6835
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,41008*
€ 17,148
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,26008*
€ 16,9695
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,20008*
€ 13,3281
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.