Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1313103/500 Signalkabel 500 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 1313103/500 Signalkabel 500 m Grau
Lapp ÖLFLEX 1313103/500 Signalkabel 500 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71515158
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1313103/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
7.4 mm
Kupferindex
52 kg/km
Kabelgewicht
99 kg/km
Testspannung
4000 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30959*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,52959*
€ 4,20021
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,22*
€ 3,83
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,08*
€ 3,67
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,05959*
€ 3,64091
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,82*
€ 3,36
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,73*
€ 3,25
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,62*
€ 3,12
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,51*
€ 2,99
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,30959*
€ 2,74841
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 83,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.