Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp X05V-K Signalkabel 250 m Orange


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp X05V-K Signalkabel 250 m Orange
Lapp X05V-K Signalkabel 250 m Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71515206
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4512442S/250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
250 m
Produktfarbe
Orange
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
2.7 mm
Kupferindex
7.2 kg/km
Kabelgewicht
12 kg/km
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,20788*
  
Preis gilt ab 100.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,157*
€ 1,37683
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,729*
€ 0,86751
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,482*
€ 0,57358
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,28788*
€ 0,34258
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,25788*
€ 0,30688
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,24788*
€ 0,29498
pro Meter
ab 100000 Meter
€ 0,20788*
€ 0,24738
pro Meter
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 31,15*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.