Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELATEC HKBR-B Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELATEC HKBR-B Montage-Kit
ELATEC HKBR-B Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71515828
Hersteller:
     ELATEC
Herst.-Nr.:
     HKBR-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
ABS Synthetik
Kompatibilität
TWN3/4
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
91 g
Breite
130 mm
Tiefe
4.5 mm
Höhe
50 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.