Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje K15RL Wasserkocher 1,7 l 2200 W Champagner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje K15RL Wasserkocher 1,7 l 2200 W Champagner
Gorenje K15RL Wasserkocher 1,7 l 2200 W Champagner
Gorenje K15RL Wasserkocher 1,7 l 2200 W Champagner
Gorenje K15RL Wasserkocher 1,7 l 2200 W Champagner
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71533738
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     728258
EAN/GTIN:
     3838782029066
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher 1,7l
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Tiefe
149 mm
Höhe
239 mm
Gewicht
1200 g
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabellänge
1 m
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Anzeigelicht
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Champagner
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Filterung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
207 mm
Verpackungstiefe
178 mm
Verpackungshöhe
227 mm
Paketgewicht
1300 g
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, gorenje wasserkocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.