Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje T800ORAB 6 2 Scheibe(n) 800 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje T800ORAB 6 2 Scheibe(n) 800 W Schwarz
Gorenje T800ORAB 6 2 Scheibe(n) 800 W Schwarz
Gorenje T800ORAB 6 2 Scheibe(n) 800 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71534360
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     673821
EAN/GTIN:
     3838782129629
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
342 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
2000 g
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff, Metall
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl Slots
2
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Steuerung
Tasten
Bräunungsstufen
6
Gummifüße
Ja
Energie
Leistung
800 W
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Breite
300 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
1500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.