Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Predator Galea 350 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Predator Galea 350 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Acer Predator Galea 350 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Acer Predator Galea 350 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Acer Predator Galea 350 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Acer Predator Galea 350 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Acer Predator Galea 350 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Acer Predator Galea 350 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71543510
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NP.HDS11.00C
EAN/GTIN:
     4710180326925
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
198 mm
Gewicht
565 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Sonstige Funktionen
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
800 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
116 dB
Treibereinheit
50 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.3 m
Kabelfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Kompatible Produkte
PCs & laptops
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,06*
€ 102,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.