Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gens ace B-50C-4000-2S1P-HC-8 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gens ace B-50C-4000-2S1P-HC-8 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Gens ace B-50C-4000-2S1P-HC-8 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71543882
Hersteller:
     Genspow
Herst.-Nr.:
     B-50C-4000-2S1P-HC-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Gleichgewichtsverbinder
JST-XHR
Batterievebinder
T-Stecker
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Gewicht und Abmessungen
Breite
138 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
198 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
4000 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.