Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gens ace B-50C-5500-2S1P-HC-10 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gens ace B-50C-5500-2S1P-HC-10 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Gens ace B-50C-5500-2S1P-HC-10 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Gens ace B-50C-5500-2S1P-HC-10 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Gens ace B-50C-5500-2S1P-HC-10 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Gens ace B-50C-5500-2S1P-HC-10 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Gens ace B-50C-5500-2S1P-HC-10 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71543884
Hersteller:
     Genspow
Herst.-Nr.:
     B-50C-5500-2S1P-HC-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Produktfarbe
Schwarz
Maximale kontinuierliche Entladung
50
Gleichgewichtsverbinder
JST-XHR
Batterievebinder
T-Stecker
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
AWG Kabelgröße
12
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Tiefe
138 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
238 g
Drahtlänge
100 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.