Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi DLSC060 Kaffeemaschinenteil & -zubehör Milchbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi DLSC060 Kaffeemaschinenteil & -zubehör Milchbehälter
De’Longhi DLSC060 Kaffeemaschinenteil & -zubehör Milchbehälter
De’Longhi DLSC060 Kaffeemaschinenteil & -zubehör Milchbehälter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71612292
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     DLSC060
EAN/GTIN:
     8004399333765
Suchbegriffe:
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Sahnekännchen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
166 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
170 g
Eingangskapazität
Milchtank-Kapazität
0.35 l
Merkmale
Produkttyp
Milchbehälter
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.