Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steffen 20 201136 C 9873 Verlängerungskabel 3 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steffen 20 201136 C 9873 Verlängerungskabel 3 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Steffen 20 201136 C 9873 Verlängerungskabel 3 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Steffen 20 201136 C 9873 Verlängerungskabel 3 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71627038
Hersteller:
     Steffen
Herst.-Nr.:
     20 201136 C 9873
EAN/GTIN:
     7611007147358
Suchbegriffe:
Steckdose Schweiz
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
10 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
3 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC-Steckertypen
C14-Koppler
Stromstecker-Typ
Typ D
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.