Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KitchenAid Artisan Küchenmaschine 300 W 4,8 l Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KitchenAid Artisan Küchenmaschine 300 W 4,8 l Beige
KitchenAid Artisan Küchenmaschine 300 W 4,8 l Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71645018
Hersteller:
     KitchenAid
Herst.-Nr.:
     859701501700
EAN/GTIN:
     5413184120894
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
küchen-knetmaschine kitchen aid
Weitere Informationen:
Merkmale
Schüsselkapazität
4.8 l
Produktfarbe
Beige
Variable Geschwindigkeit
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
10
Planetenrotation
Ja
Steuerung
Leiter
Drehgeschwindigkeit
220 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
58 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
220 RPM
Burst-Geschwindigkeit mit einem Tastendruck
58 RPM
Mixerfunktionen
Schlagen, Kneten, Mixen
Gewichtskapazität für Kuchenteig
2.7 kg
Gewichtskapazität für Brotteig
2 kg
Kuchenkruste (pro Mehlkilogramm)
500 g
Ei-Kapazität
12 Eier
Fassungsvermögen Schlagsahne
1 l
Fassungsvermögen Kartoffelpüree
1.5 kg
Kekskapazität
108 Stück(e)
Kabellänge
1.06 m
Einfach zu säubern
Ja
Motortyp
AC
Mehlschüsselkapazität
1000 g
Turbotaste
Ja
Elektronische Drehzahlregelung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
406 mm
Verpackungstiefe
273 mm
Verpackungshöhe
413 mm
Paketgewicht
12220 g
Material
Schüsselmaterial
Edelstahl
Gehäusematerial
Zink
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
10980 g
Lieferumfang
Schläger
Ja
Schneebesen
Ja
Knethaken
Ja
Schale enthalten
Ja
Energie
Leistung
300 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstecker-Typ
Typ C
Motorleistung
0.19 hp
Weitere Suchbegriffe: küchen knetmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 499,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,26*
€ 717,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,22*
€ 701,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,28*
€ 657,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,90*
€ 634,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,88*
€ 594,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.