Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage datAshur PRO2 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iStorage datAshur PRO2 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
iStorage datAshur PRO2 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
iStorage datAshur PRO2 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
iStorage datAshur PRO2 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
iStorage datAshur PRO2 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71659161
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-FL-DP2-256-16
EAN/GTIN:
     5060220252561
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
87.4 mm
Tiefe
19.4 mm
Höhe
13.4 mm
Gewicht
37 g
Design
Formfaktor
Schutzhülle
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserdicht
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP58
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Energie
Akku
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
130.3 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
116.5 MB/s
Bootfähig
Ja
Sicherheit
PIN_gesicherter Zugang
Ja
Passwortschutz
Ja
Hardwareverschlüsselung
Ja
einegbaute Tastatur
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,03*
€ 140,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,19*
€ 139,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,42*
€ 126,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 171,21*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 205,42*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 232,52*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 257,02*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 278,72*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 107,28*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 131,25*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 91,77*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 7,61*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 148,56*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 245,44*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 9,33*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 8,84*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 69,70*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 15,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.