Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 528.024 Schmelzsicherung Zylindrische 5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESKA 528.024 Schmelzsicherung Zylindrische 5 A
ESKA 528.024 Schmelzsicherung Zylindrische 5 A
Artikel-Nr.:
     3517I-10355866
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     528.024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
5 A
Betriebsklasse
M
Spannung
250 V
Schaltleistung
1500 A
Gewicht und Abmessungen
Höhe
25 mm
Durchmesser
5 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,231*
€ 1,761*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,2095*
€ 1,7694*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,403*
€ 1,993*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,2083*
€ 3,1283*
2 Tage
28
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,17*
€ 22,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,761*
€ 2,09559
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,721*
€ 2,04799
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,601*
€ 1,90519
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,541*
€ 1,83379
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,231*
€ 1,46489
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.