Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 525.221 Schmelzsicherung Zylindrische 2,5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESKA 525.221 Schmelzsicherung Zylindrische 2,5 A
ESKA 525.221 Schmelzsicherung Zylindrische 2,5 A
Artikel-Nr.:
     3461-40039645
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     525.221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
2.5 A
Betriebsklasse
M
Spannung
250 V
Schaltleistung
80 A
Gewicht und Abmessungen
Höhe
25 mm
Durchmesser
5 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3778*
€ 0,3778*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,446*
€ 0,446*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,502*
€ 0,502*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,6089*
€ 0,6089*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,7591*
€ 0,7591*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3778*
€ 0,44958
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.