Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 525.222 Schmelzsicherung Zylindrische 3,15 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESKA 525.222 Schmelzsicherung Zylindrische 3,15 A
ESKA 525.222 Schmelzsicherung Zylindrische 3,15 A
Artikel-Nr.:
     3461-40039646
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     525.222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
3.15 A
Betriebsklasse
M
Spannung
250 V
Schaltleistung
80 A
Gewicht und Abmessungen
Höhe
25 mm
Durchmesser
5 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2782*
€ 0,5122*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,297*
€ 0,537*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,336*
€ 0,606*
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,259*
€ 0,807*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,46784*
€ 0,84784*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5122*
€ 0,60952
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,4982*
€ 0,59286
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3982*
€ 0,47386
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3882*
€ 0,46196
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3482*
€ 0,41436
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3282*
€ 0,39056
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2782*
€ 0,33106
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,122* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.