Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec USB-C Flat VGA Adapter 1920 x 1080p/60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec USB-C Flat VGA Adapter 1920 x 1080p/60 Hz
i-tec USB-C Flat VGA Adapter 1920 x 1080p/60 Hz
i-tec USB-C Flat VGA Adapter 1920 x 1080p/60 Hz
i-tec USB-C Flat VGA Adapter 1920 x 1080p/60 Hz
i-tec USB-C Flat VGA Adapter 1920 x 1080p/60 Hz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71666583
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     C31FLATVGA60HZ
EAN/GTIN:
     8595611703041
Suchbegriffe:
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
USB VGA Adapter
Erweitern Sie Ihre Arbeitsfläche um einen externen VGA-Bildschirm oder schließen Sie Projektor oder Fernseher mit VGA-Schnittstelle an Ihr Notebook, Tablet oder Ihren PC über neuen USB-C oder Thunderbolt 3 Konnektor an. Der Adapter unterstützt die Übertragung von Full HD Auflösung bis zu 1920 x 1080@ 60 Hz. Der Adapter besteht aus strapazierfähigem Gummimaterial, das auch besonders anspruchsvollem Umgang standhält – er ist somit ein idealer Begleiter auf Reisen oder im Gelände.

Die Verwendung ist sehr einfach, der Adapter ist nur an USB-C oder Thunderbolt 3 Port des Computers anzuschließen, mit Hilfe von VGA Kabel ist er mit Anzeigegerät zu verbinden und kann sofort verwendet werden. Die Treiber werden automatisch vom System installiert.

Bitte überprüfen Sie sorgfältig die Gerätekompatibilität, ob sie im Einklang mit Betriebsanforderungen des betreffenden i-tec Produkts steht, insbesondere der Videoausgang (Display Port Alt Mode Profil). Falls das Gerät nicht kompatibel ist, kann Ihr neues i-tec Produkt fehlerhaft funktionieren. Detaillierte Spezifikationen Ihres Geräts, bzw. des USB Ports, sind im Benutzerhandbuch zu finden, das mit Ihrem Notebook/Tablet/Smartphone mitgeliefert wird, eventuell beim Kundenservice des Geräteherstellers nachzufragen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
154 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
25 g
Merkmale
Kabellänge
0.11 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14 g
Breite
130 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
12 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.