Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone LD03 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone LD03 Schwarz
Silverstone LD03 Schwarz
Silverstone LD03 Schwarz
Silverstone LD03 Schwarz
Silverstone LD03 Schwarz
Silverstone LD03 Schwarz
Silverstone LD03 Schwarz
Silverstone LD03 Schwarz
Silverstone LD03 Schwarz
Silverstone LD03 Schwarz
Silverstone LD03 Schwarz
Silverstone LD03 Schwarz
Silverstone LD03 Schwarz
Silverstone LD03 Schwarz
Silverstone LD03 Schwarz
Silverstone LD03 Schwarz
Silverstone LD03 Schwarz
Silverstone LD03 Schwarz
Silverstone LD03 Schwarz
Silverstone LD03 Schwarz
Silverstone LD03 Schwarz
Silverstone LD03 Schwarz
Silverstone LD03 Schwarz
Silverstone LD03 Schwarz
Silverstone LD03 Schwarz
Silverstone LD03 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71672695
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-LD03B
EAN/GTIN:
     4710007228098
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Weitere Informationen:
Design
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Mini-DTX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
1
Material
Stahl
Anzahl der 2,5
1
Anzahl der Erweiterungsslots
2
Seitenfenster
Ja
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
190 mm
Max Grafikkarten-Länge
309 mm
Maximum PSU Länge
130 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
414 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter oben
1x 120 mm
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Unterventilator installiert
1x 120 mm
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120 mm
Sonstige Funktionen
Volumen (l)
25.2 l
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
SFX
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, mini tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,36*
€ 161,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,87*
€ 159,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,53*
€ 157,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,85*
€ 156,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,89*
€ 154,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.