Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KitchenAid 5KSM3311X Küchenmaschine 250 W 3,3 l Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KitchenAid 5KSM3311X Küchenmaschine 250 W 3,3 l Rot
KitchenAid 5KSM3311X Küchenmaschine 250 W 3,3 l Rot
KitchenAid 5KSM3311X Küchenmaschine 250 W 3,3 l Rot
KitchenAid 5KSM3311X Küchenmaschine 250 W 3,3 l Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71734404
Hersteller:
     KitchenAid
Herst.-Nr.:
     859701401010
EAN/GTIN:
     5413184120788
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
küchen-knetmaschine kitchen aid
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
413 mm
Höhe des Versandkartons
406 mm
Merkmale
Schüsselkapazität
3.3 l
Produktfarbe
Rot
Variable Geschwindigkeit
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
10
Planetenrotation
Ja
Steuerung
Leiter
Drehgeschwindigkeit
200 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
40 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
200 RPM
Burst-Geschwindigkeit mit einem Tastendruck
40 RPM
Mixerfunktionen
Kneten, Mixen, Rührer
Gewichtskapazität für Kuchenteig
1.8 kg
Ei-Kapazität
8 Eier
Fassungsvermögen Kartoffelpüree
2 kg
Kekskapazität
60 Stück(e)
Kabellänge
1.2 m
Einfach zu säubern
Ja
Motortyp
DC
Mehlschüsselkapazität
700 g
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Elektronische Drehzahlregelung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
406 mm
Verpackungstiefe
262 mm
Verpackungshöhe
384 mm
Paketgewicht
8300 g
Material
Schüsselmaterial
Edelstahl
Gehäusematerial
Zink
Gewicht und Abmessungen
Breite
198 mm
Tiefe
312 mm
Höhe
312 mm
Gewicht
6500 g
Lieferumfang
Teigwerkzeug
Ja
Schläger
Ja
Schneebesen
Ja
Schale enthalten
Ja
Energie
Leistung
250 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstecker-Typ
Typ C
Motorleistung
0.22 hp
Weitere Suchbegriffe: küchen knetmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,37*
€ 381,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,49*
€ 380,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,86*
€ 354,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,07*
€ 342,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,48*
€ 311,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.