Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 90295 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 90295 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Gelb
DeLOCK 90295 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Gelb
DeLOCK 90295 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Gelb
DeLOCK 90295 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Gelb
DeLOCK 90295 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Gelb
DeLOCK 90295 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71783552
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90295
EAN/GTIN:
     4043619902958
Mit diesem Werkzeug von Delock kann schnell und einfach ein Koaxialkabel mit einem Konnektor verbunden werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Crimpwerkzeug
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Crimpgröße (Sechskantcrimpen)
3.50 mm, 2.54 mm, 1.73 mm, 5.41 mm, 6.47 mm
Kabeltyp
RG-58, RG-59, RG-62, RG-174, RG-140, RG-400
Stecker
SMA, SMB
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Länge (mm)
225 mm
Höhe
15 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.