Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66010 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66010 Anschlussblock Grün
DeLOCK 66010 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71783603
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66010
EAN/GTIN:
     4043619660100
Dieser Terminalblock von Delock ist zur Montage auf einer Platine geeignet. Dieser wird auf eine Platine aufgelötet, um eine Schraubverbindung herzustellen. Außerdem können z. B. Daten- oder Stromkabel über den Terminalblock angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün
Material
Kunststoff
Stromstärke
18 A
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.9 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
9.9 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.