Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intermec I23802 Druckeretikett Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intermec I23802 Druckeretikett Selbstklebendes Druckeretikett
Intermec I23802 Druckeretikett Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71792462
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     I23802
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Papier
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Klebetyp
Dauerhaft
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
148 mm
Etikettenhöhe
210 mm
Kerndurchmesser
76 mm
Lieferumfang
Etiketten pro Rolle
720 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,59*
€ 153,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,40*
€ 150,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,73*
€ 138,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,98*
€ 136,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,81*
€ 123,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.