Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock EPC621D6U-2T Motherboard Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock EPC621D6U-2T Motherboard Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) micro ATX
Asrock EPC621D6U-2T Motherboard Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) micro ATX
Asrock EPC621D6U-2T Motherboard Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) micro ATX
Asrock EPC621D6U-2T Motherboard Intel® C621 LGA 3647 (Socket P) micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71885644
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     EPC621D6U-2T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 3647 (Socket P)
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel® C621
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft® Windows® (Server OS): Server 2012 R2 (64 bit) Server 2016 (64 bit) Linux: Red Hat Enterprise Linux Server 6.8 ( 64 bit) / 7.4 ( 64 bit) CentOs 6.8 ( 64 bit) / 7.4 ( 64 bit) SUSE Enterprise Linux Server 11 SP4 ( 64 bit) / 12 SP3 ( 64 bit) FreeBSD 11.2 ( 64 bit) Ubuntu 16.04 (64 bit) / 15.10 ( 64 bit) Virtual: VMWare® ESXi 6.5 u1 Citrix XenServer 7.5 Win hyper-V Server 2016
Gewicht und Abmessungen
Breite
224 mm
Tiefe
224 mm
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
ACPI-Version
2.0
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
2.8
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Power Fan Connector
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker
6
Zahl der COM Stecker
1
TPM-Anschluss
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 90 %
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
6
RAM-Speicher maximal
64 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2400,2666,2933 MHz
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asrock mainboard, intel mainboard, matx mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 485,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,93*
€ 610,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,39*
€ 607,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,77*
€ 599,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,97*
€ 594,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,96*
€ 578,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.