Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba WK 20 INOX Wasserkocher 1,7 l Schwarz, Edelstahl 2200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba WK 20 INOX Wasserkocher 1,7 l Schwarz, Edelstahl 2200 W
Steba WK 20 INOX Wasserkocher 1,7 l Schwarz, Edelstahl 2200 W
Steba WK 20 INOX Wasserkocher 1,7 l Schwarz, Edelstahl 2200 W
Steba WK 20 INOX Wasserkocher 1,7 l Schwarz, Edelstahl 2200 W
Steba WK 20 INOX Wasserkocher 1,7 l Schwarz, Edelstahl 2200 W
Steba WK 20 INOX Wasserkocher 1,7 l Schwarz, Edelstahl 2200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72482078
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     43 20 00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher grau 1,7l
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
14 mm
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Steuerung
Leiter
Entfernbarer Filter
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.