Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba WK 10 BIANCO Wasserkocher 1,7 l Edelstahl, Weiß 2200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba WK 10 BIANCO Wasserkocher 1,7 l Edelstahl, Weiß 2200 W
Steba WK 10 BIANCO Wasserkocher 1,7 l Edelstahl, Weiß 2200 W
Steba WK 10 BIANCO Wasserkocher 1,7 l Edelstahl, Weiß 2200 W
Steba WK 10 BIANCO Wasserkocher 1,7 l Edelstahl, Weiß 2200 W
Steba WK 10 BIANCO Wasserkocher 1,7 l Edelstahl, Weiß 2200 W
Steba WK 10 BIANCO Wasserkocher 1,7 l Edelstahl, Weiß 2200 W
Steba WK 10 BIANCO Wasserkocher 1,7 l Edelstahl, Weiß 2200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72482081
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     43 10 00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher weiß 1,7 l
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
235 mm
Gewicht
1100 g
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Weit aufklappbarer Deckel
Ja
Deckelöffnung
Schaltfläche
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Steuerung
Leiter
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.