Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba Wasserkocher WK 11 BIANCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba Wasserkocher WK 11 BIANCO
Steba Wasserkocher WK 11 BIANCO
Steba Wasserkocher WK 11 BIANCO
Steba Wasserkocher WK 11 BIANCO
Steba Wasserkocher WK 11 BIANCO
Steba Wasserkocher WK 11 BIANCO
Steba Wasserkocher WK 11 BIANCO
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72482089
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     43.11.00
EAN/GTIN:
     4011833303349
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher weiß 1,7 l
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
235 mm
Gewicht
1100 g
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchtung
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Anzeigelicht
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Regelbare Temperatur
Ja
Steuerung
Tasten
Anzahl der Temperatureinstellungen
5
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Filterung
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
1260 g
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.