Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealPower 303132 Ventilator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RealPower 303132 Ventilator Schwarz
RealPower 303132 Ventilator Schwarz
RealPower 303132 Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72485156
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     303132
EAN/GTIN:
     4040895006646
Suchbegriffe:
Akku-Ventilator
Handventilator
USB Ventilator
akku ventilator
Must-have an heißen Sommertagen: Der kompakte Ventilator RealPower Mobile Fan verwöhnt in 3 Geschwindigkeitsstufen (leicht/mittel/schnell) mit einer erfrischenden Brise. Mit Abmessungen von gerade einmal 106 x 210 x 65 mm wiegt er nur 150 Gramm und verschwindet in jeder Tasche. Durch seinen inte- grierten Akku mit satten 1.200 mAh Kapazität ist er mobil und überall dabei. Sollte dem Ventilator die Puste ausgehen, wird er über Micro-USB aufgeladen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
150 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Tisch
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriekapazität
1200 mAh
Betriebszeit
5 h
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.