Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Maus
>
Artikel
Hama KMW-700 Tastatur Maus enthalten Haus RF Wireless QWERTZ Deutsch Anthrazit, Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-72518138
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00182677
EAN/GTIN:
4047443420428
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Hochauflösender optischer Sensor sorgt für eine genaue und fließende Mauszeigersteuerung
Flüsterleise Tasten ermöglichen störungsfreies und entspanntes Arbeiten mit der Maus
Dpi-Schalter zum Verändern der Zeigergeschwindigkeit
Browser-Tasten unterstützen die Vor-/Zurück-Funktion des Internet-Browsers zum einfachen Navigieren
Gummierte Oberfläche sorgt für verbesserte Griffigkeit und Komfort
Geräuscharme Haupttasten ermöglichen störungsfreies und entspanntes Arbeiten ohne Klickgeräusche
Verstaubarer USB-Empfänger kann platzsparend im Gehäuse transportiert werden
Scissortasten verteilen den Tastendruck gleichmäßig und präzise und sorgen somit für intuitives, flüssiges und geräuscharmes Tippen
Weitere Informationen:
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
rechts
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Maus Batterietyp
AA
Batterienanzahl (Maus)
1
Energie
Energiequelle
USB
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Design
Produktfarbe
Anthrazit, Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Haus
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
105
Windows Tasten
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastaturen
Weitere Suchbegriffe:
Tablettastatur
,
Tastatur für Tablet
,
Wireless Keyboard
,
Wireless Tastatur
,
Hama Tastaturen
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Notebook Maus
,
Notebook Mouse
,
Notebookmaus
,
Keyboard
,
Tastatur
,
Maus mit Tastatur
,
Maus und Tastatur
,
Tastatur mit Maus
,
Tastatur und Maus
,
Tastatur- und Mauskombination
,
wireless optical mouse black
,
hama tastaturen
,
hama tastatur kmw
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 26,25*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Compact Break, kompakte Tastatur mit Pausensoftware, QWERTZ (DE), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,33*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Split Break mit Pausensoftware, ergonomische geteilte Tastatur, QWERTY (US), kabellos, weiß
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 77,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen