Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama HS-USB400 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama HS-USB400 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz, Rot
Hama HS-USB400 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz, Rot
Hama HS-USB400 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz, Rot
Hama HS-USB400 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz, Rot
Hama HS-USB400 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz, Rot
Hama HS-USB400 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz, Rot
Hama HS-USB400 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz, Rot
Hama HS-USB400 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-A Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72518865
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00139927
EAN/GTIN:
     4047443419712
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Hama Headsets
Computer-Headset
Headset
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebsanleitung
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Lieferanteneigenschaften
Material
Kunststoff
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
100 dB
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten
Kabellänge
2 m
Kabelfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Mikrofon
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-42 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.