Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
TFT Monitor
>
Artikel
Hikvision Digital Technology DS-D5043QE Computerbildschirm 108 cm (42.5 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-72532940
Hersteller:
Hikvision
Herst.-Nr.:
DS-D5043QE
EAN/GTIN:
6941264011194
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Fernbedienung enthalten
Ja
Verpackungsbreite
1065 mm
Verpackungstiefe
163 mm
Verpackungshöhe
678 mm
Paketgewicht
11100 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Audioanschlüsse
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
968.18 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
76.8 mm
Höhe (ohne Standfuß)
562.99 mm
Gewicht (ohne Ständer)
8200 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
75 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
42.5 Zoll
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit (typisch)
360 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
HD-Typ
Full HD
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1200:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
Direkte LED
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Pixel Abstand
0.49 x 0.49 mm
Sichtbare Größe (horizontal)
940.896 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
529.254 mm
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
bildschirm 43 zoll
,
bildschirm
,
hikvision monitor
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,13*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,77*
€ 356,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,61*
€ 354,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,50*
€ 342,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,35*
€ 337,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,13*
€ 309,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,75*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,87*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen