Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-2CD6365G0E-S/RC IP-Sicherheitskamera Indoor Zimmerdecke 3072 x 2048 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-2CD6365G0E-S/RC IP-Sicherheitskamera Indoor Zimmerdecke 3072 x 2048 Pixel
Hikvision Digital Technology DS-2CD6365G0E-S/RC IP-Sicherheitskamera Indoor Zimmerdecke 3072 x 2048 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72534990
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD6365G0E-S/RC(1.27MM)
EAN/GTIN:
     6941264010173
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Audio input Kanäle
1
Audio Kanäle
1 Kanäle
Unterstützte Audioformate
PCM
Samplerate
16 kHz
Eingebautes Mikrofon
Ja
Sprachcodec
G.711,G.722.1,G.726,MP2L2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x,IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Zahl der Benutzer
32 Benutzer
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Herzschlag
Ja
Spiegel
Ja
Digitales Wasserzeichen
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Reset-Knopf
Ja
Verhaltensanalyse
Intrusion detection,Line crossing detection,Object removal detection,Unattended baggage detection
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.)
6 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
12 W
DC-Ausgang Volt
12
DC Ausgangssstrom
0.5 A
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/1.8 Zoll
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Maximale Blendenzahl
2,6
Feste Brennweite
1.27 mm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
69 mm
Durchmesser
165 mm
Gewicht
480 g
Video
Maximale Auflösung
3072 x 2048 Pixel
Megapixel insgesamt
6 MP
Videokompressionsformate
H.264,H.264+,H.265,H.265+,M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
720 x 480,1280 x 1280,2048 x 2048,3072 x 2048
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
3D-Rauschunterdrückung
Verstärkungssteuerungstyp
Auto
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Übertragungsgeschwindigkeit
32 Kbps - 16 Mbps
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Region of Interest-(ROI)-Kodierung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kopfhörerausgänge
1
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.001 Lux
Blickwinkel (FOV)
360 °
Kamera Verschlusszeit
1 - 1/100000 s
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Indoor
Übertragungstechnik
Verkabelt
PTZ Kontrolle
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,45*
€ 515,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,04*
€ 511,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,94*
€ 490,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,79*
€ 476,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,00*
€ 430,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.