Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Forerunner 945 3,05 cm (1.2") MIP Digital 240 x 240 Pixel Schwarz WLAN GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin Forerunner 945 3,05 cm (1.2") MIP Digital 240 x 240 Pixel Schwarz WLAN GPS
Garmin Forerunner 945 3,05 cm (1.2") MIP Digital 240 x 240 Pixel Schwarz WLAN GPS
Garmin Forerunner 945 3,05 cm (1.2") MIP Digital 240 x 240 Pixel Schwarz WLAN GPS
Garmin Forerunner 945 3,05 cm (1.2") MIP Digital 240 x 240 Pixel Schwarz WLAN GPS
Garmin Forerunner 945 3,05 cm (1.2") MIP Digital 240 x 240 Pixel Schwarz WLAN GPS
Garmin Forerunner 945 3,05 cm (1.2") MIP Digital 240 x 240 Pixel Schwarz WLAN GPS
Garmin Forerunner 945 3,05 cm (1.2") MIP Digital 240 x 240 Pixel Schwarz WLAN GPS
Garmin Forerunner 945 3,05 cm (1.2") MIP Digital 240 x 240 Pixel Schwarz WLAN GPS
Garmin Forerunner 945 3,05 cm (1.2") MIP Digital 240 x 240 Pixel Schwarz WLAN GPS
Garmin Forerunner 945 3,05 cm (1.2") MIP Digital 240 x 240 Pixel Schwarz WLAN GPS
Garmin Forerunner 945 3,05 cm (1.2") MIP Digital 240 x 240 Pixel Schwarz WLAN GPS
Garmin Forerunner 945 3,05 cm (1.2") MIP Digital 240 x 240 Pixel Schwarz WLAN GPS
Garmin Forerunner 945 3,05 cm (1.2") MIP Digital 240 x 240 Pixel Schwarz WLAN GPS
Garmin Forerunner 945 3,05 cm (1.2") MIP Digital 240 x 240 Pixel Schwarz WLAN GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72573544
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02063-11
EAN/GTIN:
     753759228200
Suchbegriffe:
Sportuhr
garmin sportuhr
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Tiefe
47 mm
Dicke
13.7 mm
Gewicht
50 g
Bandbreite
22 mm
Netzwerk
ANT+ -fähig
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Bluetooth
Ja
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
240 x 240 Pixel
Bildschirmdiagonale
1.2 "
Bildschirmtechnologie
MIP
Anzeigegerät
30.4 x 30.4 mm
Uhrenglas-Typ
Corning Gorilla Glass DX
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Farbe des Uhrengehäuses
Schwarz
Material des Uhrengehäuses
Carbon Fibre Reinforced Polymer (CFRP)
Armbandfarbe
Blau
Bandmaterial
Silikon
Form
Rund
Verschlussart
Einzinken-Gurtschnalle
Schutzfunktion
Wasserdicht
Wasserdicht bis
50 m
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Batterielebensdauer (GPS-Modus)
36 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
10 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenz-Kontaktsensoren
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Electrical
Herzfrequenzmessung
Automatisch
Zurückgelegte Strecke
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Persönliche Ziele
Ja
Schlafqualität
Ja
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Kalender, Stoppuhr
Anrufer-Identifikation
Ja
Uhrmodus
12 h / 24 h
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
ferner Anrufsbeantworterzugang
Ja
Remote-Bildaufnahme
Ja
Wetteranzeige
Ja
Timer
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Musikspieler
Ja
Barometer
Ja
Thermometer
Ja
Höhenmesser
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 477,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,71*
€ 682,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,40*
€ 663,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,16*
€ 621,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,95*
€ 602,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,55*
€ 568,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.