Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton T50L Kabelbinder Polyamid Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton T50L Kabelbinder Polyamid Schwarz
Hellermann Tyton T50L Kabelbinder Polyamid Schwarz
Hellermann Tyton T50L Kabelbinder Polyamid Schwarz
Hellermann Tyton T50L Kabelbinder Polyamid Schwarz
Hellermann Tyton T50L Kabelbinder Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72588065
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01128
EAN/GTIN:
     4031026423470
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
389.89 mm
Breite
4.8 mm
Dicke
1.4 mm
Verpackungsbreite
53.34 mm
Verpackungstiefe
45.72 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
2702.427 g
Verpackungsvolumen
70 cm³
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
109.2 mm
UL94-Entflammbarkeitsstandard
HB
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,27782* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 332,56*
€ 395,7464
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 332,13*
€ 395,2347
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 322,60*
€ 383,894
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 309,14*
€ 367,8766
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 277,82*
€ 330,6058
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,51*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 869,98*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 890,96*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,21*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 227,40*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,66*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.