Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton MBT43UHD Kabelbinder Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton MBT43UHD Kabelbinder Edelstahl
Hellermann Tyton MBT43UHD Kabelbinder Edelstahl
Hellermann Tyton MBT43UHD Kabelbinder Edelstahl
Hellermann Tyton MBT43UHD Kabelbinder Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72588623
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01314
EAN/GTIN:
     5022660339646
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1092 mm
Breite
16 mm
Dicke
0.27 mm
Verpackungsbreite
153 mm
Verpackungstiefe
88 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
1053 g
Verpackungsvolumen
340 cm³
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Maximaler Bündelungsdurchmesser
160 mm
Selbstschließend
Ja
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
HF, LFH
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 9,4152* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 281,70*
€ 335,223
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 280,62*
€ 333,9378
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 269,92*
€ 321,2048
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 262,23*
€ 312,0537
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 259,74*
€ 309,0906
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 235,38*
€ 280,1022
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-95000
ab € 644,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.