Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 409 P Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 409 P Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX 409 P Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX 409 P Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72597953
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1311312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 12x1qmm
Abriebfeste und ölbeständige PUR-Steuerleitung für erhöhte Einsatzanforderungen - zertifiziert für Nordamerika

ÖLFLEX® 409 P - PUR-Steuerleitung mit UL/CSA AWM Zertifizierung für öl- und abriebfesten Einsatz in Nordamerika im Gerätebau, in Industrie- und Werkzeugmaschinen.

- Ölbeständig und abriebfest
- UL/cUL zertifiziert für Nordamerika
- Leichtes Abmanteln durch zwickelfüllende Funktionsschicht

Anwendungsgebiete

Geräte- und Apparatebau
- Industrie- und Werkzeugmaschinen
- Meß-, Regel- u. Elektrotechnik
- In öligen Nassbereichen von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen, bei normaler mechanischer Beanspruchung
- Unter Beachtung des Temperaturbereichs auch im Freien einsetzbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
13 mm
Kupferindex
172.8 kg/km
Kabelgewicht
314 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
12.5 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
12
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,25*
€ 18,15
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,09*
€ 17,96
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,44*
€ 17,18
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,20*
€ 14,52
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,81*
€ 14,05
pro Meter
ab 25 Meter
€ 10,19*
€ 12,13
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,12*
€ 10,85
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,05*
€ 9,58
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,58*
€ 7,83
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.