Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 409 P Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX 409 P Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX 409 P Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX 409 P Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     3518I-52198249
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1311104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Abriebfeste und ölbeständige PUR-Steuerleitung für erhöhte Einsatzanforderungen - zertifiziert für Nordamerika

ÖLFLEX® 409 P - PUR-Steuerleitung mit UL/CSA AWM Zertifizierung für öl- und abriebfesten Einsatz in Nordamerika im Gerätebau, in Industrie- und Werkzeugmaschinen.

- Ölbeständig und abriebfest
- UL/cUL zertifiziert für Nordamerika
- Leichtes Abmanteln durch zwickelfüllende Funktionsschicht

Anwendungsgebiete

Geräte- und Apparatebau
- Industrie- und Werkzeugmaschinen
- Meß-, Regel- u. Elektrotechnik
- In öligen Nassbereichen von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen, bei normaler mechanischer Beanspruchung
- Unter Beachtung des Temperaturbereichs auch im Freien einsetzbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
7.7 mm
Kupferindex
28.8 kg/km
Kabelgewicht
84 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
12.5 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
100
pro Meter
€ 65,00*
ab € 2,955*
€ 3,635*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,91*
€ 3,64*
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,96*
€ 4,13*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,82*
€ 4,47*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,635*
€ 4,32565
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,955*
€ 3,51645
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,955* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 363,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.