Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 64059 Kabeladapter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 64059 Kabeladapter Schwarz
DeLOCK 64059 Kabeladapter Schwarz
DeLOCK 64059 Kabeladapter Schwarz
DeLOCK 64059 Kabeladapter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72603593
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64059
EAN/GTIN:
     4043619640591
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Dieser Monitoradapter von Delock kann wahlweise an eine HDMI, DisplayPort oder mini DisplayPort Schnittstelle angeschlossen werden, die Ausgabe erfolgt über den HDMI Anschluss.

4K 60 Hz UHD Auflösung
Die maximale Auflösung beträgt 3840 x 2160 mit 60 Hz, abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Auflösung (HDMI)
3840 x 2160 Pixel
Chipsatz
RTD2171U
LED-Anzeigen
Ja
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
11 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.