Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86385 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86385 Keystone-Modul
DeLOCK 86385 Keystone-Modul
DeLOCK 86385 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72603605
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86385
EAN/GTIN:
     4043619863853
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Dieses Modul von Delock kann zum Anschluss eines Netzwerkkabels an eine RJ45 Buchse verwendet werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
37.8 mm
Tiefe
16.8 mm
Höhe
22.5 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
AWG Kabelgröße
26/23
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.