Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CU0153 USB Kabel 0,3 m USB 2.0 USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CU0153 USB Kabel 0,3 m USB 2.0 USB C Schwarz
LogiLink CU0153 USB Kabel 0,3 m USB 2.0 USB C Schwarz
LogiLink CU0153 USB Kabel 0,3 m USB 2.0 USB C Schwarz
LogiLink CU0153 USB Kabel 0,3 m USB 2.0 USB C Schwarz
LogiLink CU0153 USB Kabel 0,3 m USB 2.0 USB C Schwarz
LogiLink CU0153 USB Kabel 0,3 m USB 2.0 USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72604473
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0153
EAN/GTIN:
     4052792052800
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel c stecker auf c stecker
Produktinformationen "USB 2.0 Kabel, USB-C zu USB-C, schwarz, 0,3m" von LogiLink
Ideal, um Ihre externen USB-C-Geräte über den USB-C-Anschluss an Ihren PC oder Ihr Notebook anzuschließen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Outputstrom (max.)
3 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
13 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CU0154
ab € 1,72*
Sonstiges
LogiLink
CU0155
ab € 1,58*
Sonstiges
LogiLink
CU0156
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.