Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-2CD5126G0-IZS IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Kuppel Zimmerdecke 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-2CD5126G0-IZS IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Kuppel Zimmerdecke 1920 x 1080 Pixel
Hikvision Digital Technology DS-2CD5126G0-IZS IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Kuppel Zimmerdecke 1920 x 1080 Pixel
Hikvision Digital Technology DS-2CD5126G0-IZS IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Kuppel Zimmerdecke 1920 x 1080 Pixel
Hikvision Digital Technology DS-2CD5126G0-IZS IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Kuppel Zimmerdecke 1920 x 1080 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72604500
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD5126G0-IZS (2.8-12MM)(B)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Samplerate
48 kHz
Sprachcodec
G.711,G.722.1,G.726,MP2L2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Zahl der Benutzer
32 Benutzer
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Defcous, Gesichtserkennung, Szenenwechsel
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Reset-Knopf
Ja
Verhaltensanalyse
Intrusion detection,Line crossing detection,Object removal detection,Unattended baggage detection
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC-Ausgang Volt
12
DC Ausgangssstrom
0.2 A
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/1.8 Zoll
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Autofokus
Ja
Fokus
Mit Motor/von Hand
Maximale Blendenzahl
1,2
Brennweitenbereich
2.8 - 12 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
LED Typ
IR
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
140.5 mm
Länge (mm)
122.6 mm
Gewicht
900 g
Verpackungsbreite
244 mm
Verpackungstiefe
174 mm
Verpackungshöhe
173 mm
Paketgewicht
1250 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Videokompressionsformate
H.264,H.264+,H.265,H.265+,M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA),704 x 480,704 x 576,1280 x 720 (HD 720),1280 x 960,1920 x 1080 (HD 1080)
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Videostreaming
Ja
3D (Geräuschunterdrückung)
Ja
Automatische Gewinnkontrolle
Ja
Full-HD
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Region of Interest-(ROI)-Kodierung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
RS-485-Anschlüsse
1
Composite Video-Ausgang
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Schnittstelle
RJ-45
Kamera
Drehungswinkel
355 °
Bildwinkel, horizontal
103.3 °
Bildwinkel, vertikal
54.2 °
Blickwinkel, diagonal
124.2 °
Neigungswinkelbereich
0 - 75 °
Schwenkbereich
0 - 355 °
Weißabgleich
Manuell
Kamera Verschlusszeit
1 - 1/100000 s
Design
Formfaktor
Kuppel
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,88*
€ 485,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,55*
€ 483,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,48*
€ 462,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,63*
€ 450,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,95*
€ 405,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.