| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-72648789 Herst.-Nr.: KB-7RR5H EAN/GTIN: 5056006172222 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 300 g | Tastatur | Tastatur - Tastenanzahl | 82 | ![](/p.gif) | Tastatursprache | Französisch | ![](/p.gif) | Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84732990 | Merkmale | Typ | Tastatur | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | DELL | ![](/p.gif) | Kompatibilität | DELL Latitude 5400 / 5401 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |