| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-72676230 Herst.-Nr.: 7861 DARK BLUE EAN/GTIN: 4260403573693 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 17.3 " | | Etui-Typ | Rucksack | | Material | Polyester | | Produkthauptfarbe | Blau | | Markenkompatibilität | Jede Marke | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Tablet-Fach | Ja | | Innentaschen | Dokumententasche, Reißverschlusstasche | | Gesäßtasche | Ja | | Tragegriff(e) | Ja | | Schultergurt | Ja | | Schutzfunktion | Schockresistent, Wasserfest | | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 210 mm | | Tiefe | 300 mm | | Höhe | 470 mm | | Gewicht | 1010 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, 17 zoll laptoptasche, 17 zoll laptoprucksack, notebook-rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle |
| | |
| |