Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emtec M730 Harry Potter USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emtec M730 Harry Potter USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Gelb
Emtec M730 Harry Potter USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Gelb
Emtec M730 Harry Potter USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Gelb
Emtec M730 Harry Potter USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Gelb
Emtec M730 Harry Potter USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Gelb
Emtec M730 Harry Potter USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Gelb
Emtec M730 Harry Potter USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Gelb
Emtec M730 Harry Potter USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72676233
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECMMD32GM730HP04
EAN/GTIN:
     3126170168122
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Gelb
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
15 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
5 MB/s
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Me, 2000 / Mac OS X / Linux 2.6x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.